AG-3
Extrémité de tige sphérique filetée à gauche femelle - Qualité : Precision, diamètre de l’alésage : 0.1900 po, taille du filetage de la tige : 10-32
N° D’ARTICLE MI00100918
N° MFRAG-3
Prix53.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique filetée à gauche femelle - Qualité : Precision, diamètre de l’alésage : 0.1900 po, taille du filetage de la tige : 10-32
N° D’ARTICLE MI00100918
N° MFRAG-3
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
Votre prix53.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AG-3 EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE G/H

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    0.1900 po
  • Taille du filetage de la tige
    10-32
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Grade
    Précision
  • Angle de désalignement
    13 o
  • Type de fil
    UNF-3B-LH
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier allié
  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    3733 lbf
  • Diamètre de la tête
    0.6250 po
  • Largeur de la tête
    0.2500 po
  • Hauteur totale
    1.3745 po
  • Série
    AG
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • CUP_NON
    190029001352
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Poids
    0.038 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    10-32

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif