Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage0.2500 po
- Direction du filetageMain gauche
- GradePrécision et capacité supplémentaires
- Angle de désalignement6 °
- Type de filUNF
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du boîtierAcier allié
- Matériau de la billeAcier allié 52100
- Matériel de courseAcier au carbone
- Capacité de charge statique radiale5370 lb
- Plage de température de fonctionnementMax. 350 °F
- Diamètre de la tête0.7500 po
- LubrificationGraisse
- Largeur de la tête0.2812 po
- Diamètre de la bille0.5000 po
- Longueur jusqu’au centre de la bille1.3125 po
- Hauteur totale0.3750 po
- Longueur du filetage de la tige0.7187 po
- SérieARL
- Numéro de catalogue du fabricant1550400000
- Numéro CUP du fabricant662288719250
- CUP_NON662288719250
- Dessin CAD
- Poids0.05 lb
- Diamètre extérieur maximal0.7500 po
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage1/4-28