Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Direction du filetageMain gauche
- GradeCommercial
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du boîtierAcier au carbone - placage résistant à la corrosion
- Matériau de la billeAcier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
- Matériel de courseBronze
- Capacité de charge statique radiale11300 lbf
- Plage de température de fonctionnementMax. 350°
- Diamètre de la tête1.7500 po
- LubrificationGraisse
- Largeur de la tête0,6870 po
- SérieTF
- Numéro de catalogue du fabricant1531209000
- CUP_NON662288724346
- Dessin CAD
- Poids1.08 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques