Motion
AG-6
AG - Extrémité de tige sphérique filetée à gauche femelle - Qualité : précision, diamètre de l'alésage : 0.3750 po, taille du filetage de la tige : 3/8-24
N° D’ARTICLE MI00100943
N° MFRAG-6
Prix87.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
AG - Extrémité de tige sphérique filetée à gauche femelle - Qualité : précision, diamètre de l'alésage : 0.3750 po, taille du filetage de la tige : 3/8-24
N° D’ARTICLE MI00100943
N° MFRAG-6
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
Prix87.51 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AG-6 EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE G/H

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Taille du filetage de la tige
    3/8-24
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Grade
    Précision
  • Angle de désalignement
    12 °
  • Type de fil
    UNF-3B-LH
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier allié
  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    9544 lbf
  • Diamètre de la tête
    1.0000 po
  • Largeur de la tête
    0.4060 po
  • Diamètre de la bille
    0.7187 po
  • Hauteur totale
    2.1250 po
  • Série
    AG
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • CUP_NON
    190029001482
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Poids
    0.152 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    3/8-24

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif