Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Diamètre à l’alésage0.4375 po
- Taille du filetage de la tige7/16-20
- Direction du filetageMain droite
- GradeCommercial
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du boîtierAcier au carbone - placage résistant à la corrosion
- Matériau de la billeAcier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
- Matériel de courseBronze
- Capacité de charge statique radiale5000 lbf
- Plage de température de fonctionnementMax. 350°
- Diamètre de la tête1.1250 po
- LubrificationGraisse
- Largeur de la tête0,4370 po
- SérieTM
- Numéro de catalogue du fabricant1420709000
- CUP_NON662288724469
- Dessin CAD
- Poids0.27 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage7/16-20