Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Taille du filetage de la tige.5000-20
- Direction du filetageMain gauche
- GradePrécision et capacité supplémentaires
- Type de filUNF-3B
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Matériau du boîtierAcier allié 4130 ou 4340
- Matériau de la billeAcier allié 52100
- Matériel de courseBronze aluminium
- Capacité de charge statique radiale19340 lbf
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Plage de température de fonctionnementMax. 250 °F
- Diamètre de la tête1.3120 po
- Largeur de la tête0.500 po
- Diamètre de la bille0.937 po
- Hauteur totale2.7810 po
- SérieSpherco®
- Numéro CUP du fabricant637400179205
- CUP_NON637400179205
- Poids0.29 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques