Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1551000000 Extrémité de tige filetée gauche femelle - Qualité : Precision Extra Capacity, Diamètre de l'alésage : 0.6250 po, Taille du filetage de la tige : 5/8-18 po, Sans raccord
N° D’ARTICLE MI00100970
N° MFRARL 10

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ARL 10 EXTRÉMITÉ TIGE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Grade
    Précision et capacité supplémentaires
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier allié 4130 - traité thermiquement - placage résistant à la corrosion
  • Matériau de la bille
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Matériel de course
    Acier au carbone - placage résistant à la corrosion
  • Capacité de charge statique radiale
    17300 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 350°
  • Diamètre de la tête
    1.5000 po
  • Lubrification
    Graisse
  • Largeur de la tête
    0,5620 po
  • Série
    RA
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1551000000
  • CUP_NON
    662288719304
  • Dessin CAD
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif