ARL10
Roulement d’extrémité de tige Spherco RBC - série standard AR N, femelle, 4 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00100971
N° MFRARL10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’extrémité de tige Spherco RBC - série standard AR N, femelle, 4 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00100971
N° MFRARL10
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ARL-10 EXTRÉMITÉ DE TIGE

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Taille du filetage de la tige
    .6250-18
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Grade
    Précision et capacité supplémentaires
  • Type de fil
    UNF-3B
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Matériau du boîtier
    Acier allié 4130 ou 4340
  • Matériau de la bille
    Acier allié 52100
  • Matériel de course
    Bronze aluminium
  • Capacité de charge statique radiale
    21080 lbf
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250 °F
  • Diamètre de la tête
    1.5000 po
  • Largeur de la tête
    0.562 po
  • Diamètre de la bille
    1.125 po
  • Hauteur totale
    3.2500 po
  • Série
    Spherco®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400178802
  • CUP_NON
    637400178802
  • Poids
    0.43 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif