AM-3
AM - Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Qualité : précision, diamètre de l'alésage : 0.1900 po, taille du filetage de la tige : 10-32
N° D’ARTICLE MI00100983
N° MFRAM-3
Prix51.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
AM - Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Qualité : précision, diamètre de l'alésage : 0.1900 po, taille du filetage de la tige : 10-32
N° D’ARTICLE MI00100983
N° MFRAM-3
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
Votre prix51.79 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AM-3 EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE
  • Corps en acier allié, traité thermiquement, revêtu de protection pour une résistance à la corrosion
  • Carreaux en acier allié, traités thermiquement, revêtus de protection pour résister à la corrosion (acier au carbone avec doublures en PTFE)
  • Bille en alliage d'acier, traitée thermiquement, plaquée chrome dur
  • Le suffixe Z désigne un raccord de graissage de type Zerk
  • Le suffixe vide indique qu’il n’y a pas de raccord graisseur
  • Configuration mâle à droite

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    0.1900 po
  • Taille du filetage de la tige
    10-32
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Précision
  • Angle de désalignement
    13 °
  • Type de fil
    UNF-3A
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Matériau du boîtier
    Acier allié
  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    2851 lbf
  • Diamètre de la tête
    0.6250 po
  • Largeur de la tête
    0.2500 po
  • Diamètre de la bille
    0.4375 po
  • Hauteur totale
    1.5625 po
  • Série
    AM
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • CUP_NON
    190029015540
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Poids
    0.028 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    10-32

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif