Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage0.2500 po
- Taille du filetage de la tige1/4-28
- Direction du filetageMain gauche
- GradeÉconomie/usage général
- Angle de désalignement43 o
- Type de filUNF-3A-LH
- Matériau du boîtierAcier à faible teneur en carbone
- Matériau de la billeAcier allié
- Matériel de courseAucun
- Capacité de charge statique radiale442 lbf
- Diamètre de la tête0.7500 po
- Largeur de la tête0.2500 po
- Hauteur totale1.9370 po
- SérieCB
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- CUP_NON190029020117
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Poids0.05 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques