Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Diamètre à l’alésage0.2500 po
- Taille du filetage de la tige.2500-28
- Direction du filetageMain gauche
- GradeCapacité commerciale supplémentaire
- Type de filUNF-3A
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Matériau du boîtier7 mm
- Matériau de la billeAcier allié 52100
- Matériel de courseAcier
- Capacité de charge statique radiale2000 lbf
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Plage de température de fonctionnementMax. 250 °F
- Diamètre de la tête0.7500 po
- Largeur de la tête0.281 po
- Diamètre de la bille0.515 po
- Hauteur totale1.9370 po
- SérieHeim®
- Numéro CUP du fabricant637400200329
- CUP_NON637400200329
- Poids0.05 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage1/4-28
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à section mince RBC pour robots industrielsLes roulements RBC offrent une grande variété de styles de roulements à section mince pour les applications robotiques exigeantes.
Voir la documentation
La gamme de produits métriques Heim de RBCLa gamme de produits élargie de Heim d’extrémités de tige métriques et de roulements sphériques.
Voir la documentation