SONT 4
1440400000 Extrémité mâle filetée à droite de la tige - Qualité : Precision extra Capacity, Diamètre de l'alésage : 0.2500 po, Taille du filetage de la tige : 1/4-28, Sans raccord
N° D’ARTICLE MI00100995
N° MFRARE 4
Prix130.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1440400000 Extrémité mâle filetée à droite de la tige - Qualité : Precision extra Capacity, Diamètre de l'alésage : 0.2500 po, Taille du filetage de la tige : 1/4-28, Sans raccord
N° D’ARTICLE MI00100995
N° MFRARE 4
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
Prix130.35 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SONT L’EXTRÉMITÉ DE LA TIGE 4
  • Construction de précision en trois pièces Traité thermiquement, bille plaquée chrome Traité thermiquement, boîtier en acier allié plaqué Fils externes mâles Course extérieure en acier au carbone monopièce

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Taille du filetage de la tige
    #1/4-28
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Précision et capacité supplémentaires
  • Angle de désalignement
    8
  • Type de fil
    UNF
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier allié 4130 - Traité thermiquement - Placage résistant à la corrosion
  • Matériau de la bille
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Matériel de course
    Acier au carbone - placage résistant à la corrosion
  • Capacité de charge statique radiale
    4480 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 350 °F
  • Diamètre de la tête
    0.7500 po
  • Lubrification
    Graisse
  • Largeur de la tête
    0.2810 po
  • Série
    SONT
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SONT 4
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288718949
  • CUP_NON
    662288718949
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    0.05 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    1/4-28

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif