Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Taille du filetage de la tige.5000-20
- Direction du filetageMain droite
- GradePrécision et capacité supplémentaires
- Type de filUNF-3A
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Matériau du boîtier13 mm
- Matériau de la billeAcier allié 52100
- Matériel de courseBronze aluminium
- Capacité de charge statique radiale19340 lbf
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Plage de température de fonctionnementMax. 250°
- Diamètre de la tête1.3120 po
- Largeur de la tête0.500 po
- Diamètre de la bille0.937 po
- Hauteur totale3.0940 po
- SérieHeim®
- Numéro CUP du fabricant637400152840
- CUP_NON637400152840
- Poids0.26 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage1/2-20
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à section mince RBC pour robots industrielsLes roulements RBC offrent une grande variété de styles de roulements à section mince pour les applications robotiques exigeantes.
Voir la documentation
La gamme de produits métriques Heim de RBCLa gamme de produits élargie de Heim d’extrémités de tige métriques et de roulements sphériques.
Voir la documentation