Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Direction du filetageMain droite
- GradePrécision et capacité supplémentaires
- Angle de désalignement6 °
- Type de filUNF
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du boîtier12.7 mm
- Matériau de la billeAcier allié 52100
- Matériel de courseBronze aluminium
- Capacité de charge statique radiale19340 lbf
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Diamètre de la tête1.3125 po
- Largeur de la tête0.5000 po
- Diamètre de la bille0.9375 po
- Longueur jusqu’au centre de la bille2.4375 po
- Hauteur totale3.0937 po
- Longueur du filetage de la tige1.5000 po
- SérieSONT
- Numéro CUP du fabricant637400173968
- CUP_NON637400173968
- Poids0.26 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage0.5000-20