Motion
CB-10S
Extrémité de tige sphérique filetée à gauche mâle - Qualité : économique/usage général, diamètre de l’alésage : 0.6250 po, taille du filetage de la tige : 5/8-18
N° D’ARTICLE MI00101030
N° MFRCB-10S
Prix84.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique filetée à gauche mâle - Qualité : économique/usage général, diamètre de l’alésage : 0.6250 po, taille du filetage de la tige : 5/8-18
N° D’ARTICLE MI00101030
N° MFRCB-10S
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
Prix84.14 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CB-10S EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE GAUCHE/H AVEC GOUJON

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Taille du filetage de la tige
    5/8-18
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Grade
    Économie/usage général
  • Angle de désalignement
    54 o
  • Type de fil
    UNF-3A-LH
  • Matériau du boîtier
    Acier à faible teneur en carbone
  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Matériel de course
    Aucun
  • Capacité de charge statique radiale
    1943 lbf
  • Diamètre de la tête
    1.5000 po
  • Largeur de la tête
    0.4840 po
  • Hauteur totale
    3.3750 po
  • Série
    CB
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • CUP_NON
    190029020018
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Poids
    0.61 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    5/8-18

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif