Aperçu
- Corps en acier allié, traité thermiquement, revêtu de protection pour une résistance à la corrosion
- Carreaux en acier allié, traités thermiquement, revêtus de protection pour résister à la corrosion (acier au carbone avec doublures en PTFE)
- Bille en alliage d'acier, traitée thermiquement, plaquée chrome dur
- Le suffixe Z désigne un raccord de graissage de type Zerk
- Le suffixe vide indique qu’il n’y a pas de raccord graisseur
- Configuration mâle à droite
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Taille du filetage de la tige5/8-18
- Direction du filetageMain droite
- GradePrécision
- Angle de désalignement16 o
- Type de filUNF-3A
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du boîtierAcier allié
- Matériau de la billeAcier allié
- Matériel de courseAcier
- Capacité de charge statique radiale17955 lbf
- Diamètre de la tête1.5000 po
- Largeur de la tête0.5620 po
- Diamètre de la bille1.1250 po
- Hauteur totale3.3750 po
- SérieAM
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- CUP_NON190029015229
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Poids0.382 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage5/8-18