Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Diamètre à l’alésage0.1900 po
- Taille du filetage de la tige10-32
- Direction du filetageMain droite
- GradePrécision
- Angle de désalignement13 o
- Type de filUNF-3A
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du boîtierAcier allié
- Matériau de la billeAcier allié
- Matériel de courseAcier
- Diamètre de la tête0.6250 po
- Largeur de la tête0.2500 po
- Hauteur totale1.5625 po
- SérieAM
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- CUP_NON190029015601
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Poids0.028 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage10-32