Motion
1440401000
1440401000 Extrémité de tige mâle filetée à droite - Qualité : Precision extra Capacity, Diamètre de l'alésage : 0.2500 po, Taille du filetage de la tige : 1/4-28, Avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI00101054
N° MFR1440401000
Prix302.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1440401000 Extrémité de tige mâle filetée à droite - Qualité : Precision extra Capacity, Diamètre de l'alésage : 0.2500 po, Taille du filetage de la tige : 1/4-28, Avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI00101054
N° MFR1440401000
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
Votre prix302.10 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SONT L’EXTRÉMITÉ DE LA TIGE 4N
  • Construction de précision en trois pièces Traité thermiquement, bille plaquée chrome Traité thermiquement, boîtier en acier allié plaqué Fils externes mâles Course extérieure en acier au carbone monopièce

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Taille du filetage de la tige
    #1/4-28
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Précision et capacité supplémentaires
  • Angle de désalignement
    8
  • Type de fil
    UNF
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier allié 4130 - Traité thermiquement - Placage résistant à la corrosion
  • Matériau de la bille
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Matériel de course
    Acier au carbone - placage résistant à la corrosion
  • Capacité de charge statique radiale
    4480 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 350 °F
  • Diamètre de la tête
    0.7500 po
  • Lubrification
    Graisse
  • Largeur de la tête
    0.2810 po
  • Série
    SONT
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SONT 4N
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288719717
  • CUP_NON
    662288719717
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    0.05 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    1/4-28

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif