Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage0.2500 po
- Taille du filetage de la tige.2500-28
- Direction du filetageMain gauche
- GradePrécision et capacité supplémentaires
- Type de filUNF-3A
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du boîtier7.137 mm
- Matériau de la billeAcier allié 52100
- Matériel de courseBronze aluminium
- Capacité de charge statique radiale4290 lbf
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Diamètre de la tête0.7500 po
- Largeur de la tête0.281 po
- Diamètre de la bille0.515 po
- Hauteur totale1.9370 po
- SérieSpherco®
- Numéro CUP du fabricant637400177041
- CUP_NON637400177041
- Poids0.05 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques