Motion
AB-7
Extrémité de tige sphérique filetée à gauche mâle - Qualité : précision, diamètre de l’alésage : 0.4375 po, taille du filetage de la tige : 7/16-20
N° D’ARTICLE MI00101082
N° MFRAB-7
Prix76.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique filetée à gauche mâle - Qualité : précision, diamètre de l’alésage : 0.4375 po, taille du filetage de la tige : 7/16-20
N° D’ARTICLE MI00101082
N° MFRAB-7
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
Prix76.27 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AB-7 MÂLE G/H EXTRÉMITÉ TIGE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    0.4375 po
  • Taille du filetage de la tige
    7/16-20
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Grade
    Précision
  • Angle de désalignement
    14 o
  • Type de fil
    UNF-3A-LH
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Matériau du boîtier
    Acier allié
  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    10285 lbf
  • Diamètre de la tête
    1.1250 po
  • Largeur de la tête
    0.4370 po
  • Diamètre de la bille
    0.8125 po
  • Hauteur totale
    2.6875 po
  • Série
    AB
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • CUP_NON
    190029000485
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Poids
    0.16 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    7/16-20

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif