Motion
1441001000
1441001000 Extrémité de tige mâle filetée à droite - Qualité : Precision extra Capacity, Diamètre de l'alésage : 0.6250 po, Taille du filetage de la tige : 5/8-18, Avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI00101099
N° MFR1441001000
Prix192.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1441001000 Extrémité de tige mâle filetée à droite - Qualité : Precision extra Capacity, Diamètre de l'alésage : 0.6250 po, Taille du filetage de la tige : 5/8-18, Avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI00101099
N° MFR1441001000

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix192.75 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SONT L’EXTRÉMITÉ DE LA TIGE 10N
  • Construction de précision en trois pièces Traité thermiquement, bille plaquée chrome Traité thermiquement, boîtier en acier allié plaqué Fils externes mâles Course extérieure en acier au carbone monopièce

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Taille du filetage de la tige
    #5/8-18
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Précision et capacité supplémentaires
  • Angle de désalignement
    8
  • Type de fil
    UNF
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier allié 4130 - Traité thermiquement - Placage résistant à la corrosion
  • Matériau de la bille
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Matériel de course
    Acier au carbone - placage résistant à la corrosion
  • Capacité de charge statique radiale
    17300 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 350 °F
  • Diamètre de la tête
    1.5000 po
  • Lubrification
    Graisse
  • Largeur de la tête
    0.5620 po
  • Série
    SONT
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SONT 10N
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288719755
  • CUP_NON
    662288719755
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    0.41 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    5/8-18

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif