Aperçu
- Construction de précision en trois pièces Traité thermiquement, bille plaquée chrome Traité thermiquement, boîtier en acier allié plaqué Fils externes mâles à gauche Course extérieure en acier au carbone en une pièce
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Direction du filetageMain gauche
- GradePrécision et capacité supplémentaires
- Angle de désalignement8 °
- Type de filUNF
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Matériau du boîtierAcier allié
- Matériau de la billeAcier allié 52100
- Matériel de courseAcier au carbone
- Capacité de charge statique radiale17300 lb
- Capacité de charge statique axiale1730
- Plage de température de fonctionnementMax. 350 °F
- Diamètre de la tête1.5000 po
- LubrificationGraisse
- Largeur de la tête0.5625 po
- Diamètre de la bille1.1250 po
- Longueur jusqu’au centre de la bille2.6250 po
- Longueur du filetage de la tige1.5937 po
- SérieAREL
- Numéro de catalogue du fabricantAREL 10
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288719380
- CUP_NON662288719380
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Poids0.41 lb
- Diamètre extérieur maximal1.5000 po
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage5/8-18