Motion
SONT 12N
1441201000 Extrémité de tige mâle filetée à droite - Qualité : Precision extra Capacity, Diamètre de l'alésage : 0.7500 po, Taille du filetage de la tige : 3/4-16, Avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI00101108
N° MFRARE 12N
Prix244.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1441201000 Extrémité de tige mâle filetée à droite - Qualité : Precision extra Capacity, Diamètre de l'alésage : 0.7500 po, Taille du filetage de la tige : 3/4-16, Avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI00101108
N° MFRARE 12N

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix244.38 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SONT L’EXTRÉMITÉ DE LA TIGE 12N
  • Construction de précision en trois pièces Traité thermiquement, bille plaquée chrome Traité thermiquement, boîtier en acier allié plaqué Fils externes mâles Course extérieure en acier au carbone monopièce

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Taille du filetage de la tige
    #3/4-16
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Précision et capacité supplémentaires
  • Angle de désalignement
    7
  • Type de fil
    UNF
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier allié 4130 - Traité thermiquement - Placage résistant à la corrosion
  • Matériau de la bille
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Matériel de course
    Acier au carbone - placage résistant à la corrosion
  • Capacité de charge statique radiale
    23200 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 350 °F
  • Diamètre de la tête
    1.7500 po
  • Lubrification
    Graisse
  • Largeur de la tête
    0.6870 po
  • Série
    SONT
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SONT 12N
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288719762
  • CUP_NON
    662288719762
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    0.64 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    3/4-16

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif