ARE12N
ARE - Roulement d'extrémité de tige RBC Spherco - Filetage mâle droit, série standard ARE 12N, 4 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00101109
N° MFRARE12N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ARE - Roulement d'extrémité de tige RBC Spherco - Filetage mâle droit, série standard ARE 12N, 4 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00101109
N° MFRARE12N
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ARE-12N BOUT DE TIGE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Précision et capacité supplémentaires
  • Angle de désalignement
    7 °
  • Type de fil
    UNF
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    17.45 mm
  • Matériau de la bille
    Acier allié 52100
  • Matériel de course
    Bronze aluminium
  • Capacité de charge statique radiale
    29800 lbf
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Diamètre de la tête
    1.7500 po
  • Largeur de la tête
    0.6875 po
  • Diamètre de la bille
    1.3125 po
  • Longueur jusqu’au centre de la bille
    2.8750 po
  • Hauteur totale
    3.7500 po
  • Longueur du filetage de la tige
    1.7500 po
  • Série
    SONT
  • Numéro CUP du fabricant
    637400175023
  • CUP_NON
    637400175023
  • Poids
    0.64 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    0.7500-16

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif