AREL4N
Roulement d’extrémité de tige RBC Spherco - Série standard ARE 20N, mâle, 4 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00101124
N° MFRAREL4N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’extrémité de tige RBC Spherco - Série standard ARE 20N, mâle, 4 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00101124
N° MFRAREL4N
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
AREL-4N BOUT DE TIGE

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Taille du filetage de la tige
    .2500-28
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Grade
    Précision et capacité supplémentaires
  • Type de fil
    UNF-3A
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    7.137 mm
  • Matériau de la bille
    Acier allié 52100
  • Matériel de course
    Bronze aluminium
  • Capacité de charge statique radiale
    4290 lbf
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Diamètre de la tête
    0.7500 po
  • Largeur de la tête
    0.281 po
  • Diamètre de la bille
    0.515 po
  • Hauteur totale
    1.9370 po
  • Série
    Spherco®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400177058
  • CUP_NON
    637400177058
  • Poids
    0.05 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif