Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Diamètre à l’alésage0.3750 po
- Taille du filetage de la tige3/8-24
- Direction du filetageMain gauche
- GradePrécision
- Angle de désalignement12 o
- Type de filUNF-3A-LH
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du boîtierAcier allié
- Matériau de la billeAcier allié
- Matériel de courseAcier
- Diamètre de la tête1.0000 po
- Largeur de la tête0.4060 po
- Hauteur totale2.4380 po
- SérieAB
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- CUP_NON190029000478
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Poids0.112 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage3/8-24