Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage0.3750 po
- Taille du filetage de la tige.4375-20
- Direction du filetageMain droite
- GradePrécision et capacité supplémentaires
- Type de filUNF-3A
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du boîtier10.312 mm
- Matériau de la billeAcier allié 52100
- Matériel de courseBronze aluminium
- Capacité de charge statique radiale11160 lbf
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Plage de température de fonctionnementMax. 250 °F
- Diamètre de la tête1.0000 po
- Largeur de la tête0.406 po
- Diamètre de la bille0.718 po
- Hauteur totale2.4380 po
- SérieSpherco®
- Numéro CUP du fabricant637400178512
- CUP_NON637400178512
- Poids0.13 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques