AB-8Z
Extrémité de tige sphérique filetée mâle gauche - Qualité : précision, diamètre de l’alésage : 0.5000 po, taille du filetage de la tige : 1/2-20, raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI00101146
N° MFRAB-8Z
Prix79.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique filetée mâle gauche - Qualité : précision, diamètre de l’alésage : 0.5000 po, taille du filetage de la tige : 1/2-20, raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI00101146
N° MFRAB-8Z

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix79.26 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AB-8Z EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE L/H AVEC ZERK

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Taille du filetage de la tige
    1/2-20
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Grade
    Précision
  • Angle de désalignement
    12 o
  • Type de fil
    UNF-3A-LH
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier allié
  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Matériel de course
    Acier
  • Diamètre de la tête
    1.3120 po
  • Largeur de la tête
    0.5000 po
  • Hauteur totale
    3.0940 po
  • Série
    AB
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • CUP_NON
    190029000539
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Poids
    0.249 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    1/2-20

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif