Aperçu
- Construction de précision en trois pièces Traité thermiquement, bille plaquée chrome Traité thermiquement, boîtier en acier allié plaqué Fils externes mâles à gauche Course extérieure en acier au carbone en une pièce
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Taille du filetage de la tige#1/2-20
- Direction du filetageMain gauche
- GradePrécision et capacité supplémentaires
- Angle de désalignement6
- Type de filUNF
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du boîtierAcier allié 4130 - Traité thermiquement - Placage résistant à la corrosion
- Matériau de la billeAcier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
- Matériel de courseAcier au carbone - placage résistant à la corrosion
- Capacité de charge statique radiale13500 lbf
- Plage de température de fonctionnementMax. 350 °F
- Diamètre de la tête1.3120 po
- LubrificationGraisse
- Largeur de la tête0.5000 po
- SérieSONT
- Numéro de catalogue du fabricantAREL 8N
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288720119
- CUP_NON662288720119
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Poids0.27 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage1/2-20