Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Taille du filetage de la tige5/8-18
- Direction du filetageMain gauche
- GradePrécision
- Angle de désalignement16 o
- Type de filUNF-3A-LH
- Type de lubrificationType de chasse
- Matériau du boîtierAcier allié
- Matériau de la billeAcier allié
- Matériel de courseAcier
- Diamètre de la tête1.5000 po
- Largeur de la tête0.5620 po
- Hauteur totale3.3750 po
- SérieAB
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- CUP_NON190029000027
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Poids0.382 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage5/8-18