Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Direction du filetageMain gauche
- GradePrécision et capacité supplémentaires
- Angle de désalignement8 °
- Type de filUNF
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du boîtier14.275 mm
- Matériau de la billeAcier allié 52100
- Matériel de courseBronze aluminium
- Capacité de charge statique radiale21080 lbf
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Diamètre de la tête1.5000 po
- Largeur de la tête0.5625 po
- Diamètre de la bille1.1250 po
- Longueur jusqu’au centre de la bille2.6250 po
- Hauteur totale3.3750 po
- Longueur du filetage de la tige1.6250 po
- SérieSONT
- Numéro CUP du fabricant637400176761
- CUP_NON637400176761
- Poids0.41 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage0.6250-18