Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Diamètre à l’alésage0.3750 po
- Direction du filetageMain gauche
- GradeÉconomie/usage général
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du boîtierAcier
- Matériau de la billeAcier plaqué chrome
- Matériel de courseAucun
- Diamètre de la tête1.0000 po
- Largeur de la tête0.359 po
- CUP_NON190029048081
- Type de produitExtrémités de tige sphériques