AREL 7 20N
1540703000 Extrémité de tige mâle filetée à gauche - Qualité : Precision extra Capacity, Diamètre de l'alésage : 0.4375 po, Taille du filetage de la tige : 1/2-20 po, Avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI00101196
N° MFRAREL 7 20N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1540703000 Extrémité de tige mâle filetée à gauche - Qualité : Precision extra Capacity, Diamètre de l'alésage : 0.4375 po, Taille du filetage de la tige : 1/2-20 po, Avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI00101196
N° MFRAREL 7 20N
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
AREL 7 20N BOUT DE TIGE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    0.4375 po
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Grade
    Précision et capacité supplémentaires
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier allié 4130 - traité thermiquement - placage résistant à la corrosion
  • Matériau de la bille
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Matériel de course
    Acier au carbone - placage résistant à la corrosion
  • Capacité de charge statique radiale
    11000 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 350°
  • Diamètre de la tête
    1.1250 po
  • Lubrification
    Graisse
  • Largeur de la tête
    0,4370 po
  • Série
    ARE-20
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1540703000
  • CUP_NON
    662288720171
  • Dessin CAD
  • Poids
    0.19 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    1/2-20

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif