Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage0.4400 po
- Taille du filetage de la tige.5000-20
- Direction du filetageMain gauche
- GradePrécision et capacité supplémentaires
- Type de filUNF-3A
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du boîtier11.1 mm
- Matériau de la billeAcier allié 52100
- Matériel de courseBronze aluminium
- Capacité de charge statique radiale7620 lbf
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Diamètre de la tête1.1250 po
- Largeur de la tête0.437 po
- Diamètre de la bille0.812 po
- Hauteur totale2.6875 po
- SérieSpherco®
- Numéro CUP du fabricant637400177348
- CUP_NON637400177348
- Poids0.18 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques