Motion
1520509000
1520509000 Fileté mâle avec goujon mâle à l’extrémité de la tige gauche - Qualité : Commercial, Diamètre de l’alésage : 0.3125 po, Taille du filetage de la tige : 5/16-24 po, Avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI00101204
N° MFR1520509000
Prix184.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1520509000 Fileté mâle avec goujon mâle à l’extrémité de la tige gauche - Qualité : Commercial, Diamètre de l’alésage : 0.3125 po, Taille du filetage de la tige : 5/16-24 po, Avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI00101204
N° MFR1520509000
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
Prix184.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TML 5YN EXTRÉMITÉ DE TIGE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    0.3125 po
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Grade
    Commercial
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - placage résistant à la corrosion
  • Matériau de la bille
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Matériel de course
    Bronze
  • Capacité de charge statique radiale
    2500 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 350°
  • Diamètre de la tête
    0.8750 po
  • Lubrification
    Graisse
  • Largeur de la tête
    0,3440 po
  • Série
    TM
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1520509000
  • CUP_NON
    662288727675
  • Dessin CAD
  • Poids
    0.12 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    5/16-24

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif