Motion
AREL1020N
Roulement d’extrémité de tige RBC Spherco - Série standard ARE 20N, mâle, 4 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00101207
N° MFRAREL1020N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’extrémité de tige RBC Spherco - Série standard ARE 20N, mâle, 4 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00101207
N° MFRAREL1020N
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
AREL-10-20N BOUT DE TIGE

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Taille du filetage de la tige
    .7500-16
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Grade
    Précision et capacité supplémentaires
  • Type de fil
    UNF-3A
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    14.275 mm
  • Matériau de la bille
    Acier allié 52100
  • Revêtement de finition
    Acier
  • Matériel de course
    Bronze aluminium
  • Capacité de charge statique radiale
    21080 lbf
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Diamètre de la tête
    1.5000 po
  • Largeur de la tête
    0.562 po
  • Diamètre de la bille
    1.125 po
  • Hauteur totale
    3.3750 po
  • Série
    Spherco®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400176846
  • CUP_NON
    637400176846
  • Poids
    0.46 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif