Motion
CF 445
Suiveur de came plate - Série CAMROL (CF) de po, 1.2500 po de diamètre de rouleau, 0.7500 po de largeur de rouleau, ouvert, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00101208
N° MFRCF 445
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate - Série CAMROL (CF) de po, 1.2500 po de diamètre de rouleau, 0.7500 po de largeur de rouleau, ouvert, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00101208
N° MFRCF 445
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CF 445 BRG

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Diamètre du rouleau
    1.2500 po
  • Largeur du rouleau
    0.7500 po
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Type de goujon
    Spécial
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de tête
    Tête fendue
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3930 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2300 lbf
  • Rpm max.
    3100 tr/min
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Série
    CAMROL de po (CF)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2804450100
  • CUP_NON
    726166044626
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif