Motion
IRB24SA18

RBC Bearings
IRB24SA18

Roulement à contact angulaire lisse sphérique RBC - Anneau intérieur
N° D’ARTICLE MI00101211
N° MFRIRB24SA18
Prix72.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC Bearings
IRB24SA18

Roulement à contact angulaire lisse sphérique RBC - Anneau intérieur
N° D’ARTICLE MI00101211
N° MFRIRB24SA18
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
Votre prix72.45 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CEE 24 SA18 COURSE INTÉRIEURE

Spécifications

  • Type de roulement
    Anneau intérieur
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    2.4400 po
  • Type de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Revêtement de finition
    Disulfure de molybdène
  • Largeur totale
    0.9100 po
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 300 °F
  • Numéro CUP du fabricant
    637400003067
  • CUP_NON
    637400003067
  • Application
    Grues hydrauliques, camions de transport, éoliennes, antennes satellites, chariots élévateurs, extracteurs, chargeuses frontales, transporteurs aériens, convoyeurs à chaîne, patins à bûches
  • Détails supplémentaires
    IRB24SA18 - Roulement lisse sphérique RBC - Non scellé - Alésage 1.500 po x 2.438 po DE x 0.910 po Largeur
  • Poids
    0.35 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel
    52100 Acier de qualité des roulements

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif