Motion
HCOM-16
Roulement sphérique lisse - 1.0000 po de diamètre, 2.0000 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI00101212
N° MFRHCOM-16
Prix133.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique lisse - 1.0000 po de diamètre, 2.0000 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI00101212
N° MFRHCOM-16
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
Votre prix133.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT SPHÉRIQUE HCOM-16

Spécifications

  • Type de roulement
    Radial
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    2.0000 po
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de désalignement
    9 o
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier à faible teneur en carbone
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier plaqué chrome
  • Largeur de la bague intérieure
    1.0000 po
  • Diamètre de la bille
    1.6870 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.7810 po
  • Matériau de la bille
    Acier à faible teneur en carbone
  • Matériel de course
    Acier à faible teneur en carbone
  • Capacité de charge statique radiale
    70820 lbf
  • Série
    HCOM
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8070
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • CUP_NON
    190029027833
  • Poids
    0.553 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif