Motion
LH16D
Roulement sphérique RBC Heim - série LH D, 2 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00101213
N° MFRLH16D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique RBC Heim - série LH D, 2 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00101213
N° MFRLH16D
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
LH16D BRG UNI SPÉRIQUE

Spécifications

  • Type de roulement
    Sphérique
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    2.0000 po
  • Type de lubrification
    Nécessite une relubrification
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de désalignement
    6.5 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier au carbone
  • Largeur de la bague intérieure
    1 po
  • Diamètre de la bille
    1.688 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.7810 po
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Capacité de charge statique radiale
    68525 lbf
  • Série
    Heim®
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637400157814
  • CUP_NON
    637400157814
  • Application
    Applications de chape, points pivots
  • Poids
    0.58 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif