Motion
1851605000
Palier lisse sphérique 1851605000 - Alésage 1.0000 po, D.E. 2.0000 po, Largeur de bague intérieure 1.0000 po, Ouvert, Précision, Qualité robuste
N° D’ARTICLE MI00101214
N° MFR1851605000
Prix308.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier lisse sphérique 1851605000 - Alésage 1.0000 po, D.E. 2.0000 po, Largeur de bague intérieure 1.0000 po, Ouvert, Précision, Qualité robuste
N° D’ARTICLE MI00101214
N° MFR1851605000

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix308.13 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BH 16LS BRG
  • Boîtier en alliage d’acier plaqué deux pièces traité thermiquement avec précision, à bille chromée traitée thermiquement

Spécifications

  • Type de roulement
    Radial
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    2.0000 po
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de désalignement
    9 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier au carbone - Placage résistant à la corrosion
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Largeur de la bague intérieure
    1.0000 po
  • Diamètre de la bille
    1.6870 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.7810 po
  • Matériau de la bille
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Grade
    Précision
  • Matériel de course
    Acier au carbone - placage résistant à la corrosion
  • Capacité de charge statique radiale
    69500 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 350 °F
  • Série
    BH-LS
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BH 16LS
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662288722175
  • CUP_NON
    662288722175
  • Poids
    0.59 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif