Aperçu
Spécifications
- Type de roulementAnneau extérieur
- Diamètre à l’alésage1.6600 po
- Diamètre extérieur2.4400 po
- Type de lubrificationTrou/grille de lubrification
- Revêtement de finitionDisulfure de molydbénum
- Type de sonnerie extérieurePlat avec rainure en anneau
- Largeur totale0.6600 po
- Matériau du roulement52101 Acier de qualité des roulements
- Plage de température de fonctionnementMax. 350 °F
- SérieORB
- Numéro CUP du fabricant637400003456
- CUP_NON637400003456
- ApplicationGrues hydrauliques, camions de transport, éoliennes, antennes satellites, chariots élévateurs, extracteurs, chargeuses frontales, transporteurs aériens, convoyeurs à chaîne, patins à bûches
- Détails supplémentairesORB24SA - Roulement lisse sphérique RBC - Non scellé - Bague extérieure - Alésage 1.66 po x 2.4375 po DE x 0.660 po Largeur
- Poids0.287 lb
- Type de produitRoulements lisses sphériques
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la documentation
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la documentation
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la documentation
RBC ImpactTuffLes roulements sphériques unis ImpactTuff améliorent la résistance aux chocs, réduisant ainsi les temps d’arrêt.
Voir la documentation