Aperçu
Spécifications
- Type de roulementRadial
- Diamètre à l’alésage1.1875 po
- Diamètre extérieur2.3750 po
- Type de lubrificationNécessite une lubrification
- Type de fermetureOuvert
- Angle de désalignement8.5 o
- Matériau de l’anneau extérieurAcier à faible teneur en carbone
- Matériau de l’anneau intérieurAcier plaqué chrome
- Largeur de la bague intérieure1.1870 po
- Diamètre de la bille2.0000 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.9370 po
- Matériau de la billeAcier à faible teneur en carbone
- Matériel de courseAcier à faible teneur en carbone
- Capacité de charge statique radiale100730 lbf
- SérieHCOM
- Code d’harmonisation8483.30.8070
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- CUP_NON190029027871
- Poids0.895 lb
- Type de produitRoulements lisses sphériques