Motion
BH19LS
Roulement d’extrémité de tige RBC Spherco – série standard BH LS, 2 pièces – métal à métal
N° D’ARTICLE MI00101220
N° MFRBH19LS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’extrémité de tige RBC Spherco – série standard BH LS, 2 pièces – métal à métal
N° D’ARTICLE MI00101220
N° MFRBH19LS
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BH19LS BRG UNI SPÉRIQUE

Spécifications

  • Type de roulement
    Sphérique
  • Diamètre à l’alésage
    1.1900 po
  • Diamètre extérieur
    2.3800 po
  • Type de lubrification
    Nécessite une relubrification
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de désalignement
    6 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier au carbone
  • Largeur de la bague intérieure
    1.187 po
  • Diamètre de la bille
    2 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.9370 po
  • Largeur totale
    1.1870 po
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Capacité de charge statique radiale
    97440 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum 250 °F
  • Série
    Spherco®
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637400180126
  • CUP_NON
    637400180126
  • Poids
    0.94 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif