Aperçu
- Boîtier en alliage d’acier plaqué deux pièces traité thermiquement avec précision, à bille chromée traitée thermiquement
Spécifications
- Type de roulementRadial
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Diamètre extérieur2.3750 po
- Type de lubrificationNécessite une lubrification
- Type de fermetureOuvert
- Angle de désalignement8.5 °
- Matériau de l’anneau extérieurAcier au carbone - Placage résistant à la corrosion
- Matériau de l’anneau intérieurAcier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
- Largeur de la bague intérieure1.1870 po
- Diamètre de la bille2.0000 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.9370 po
- Matériau de la billeAcier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
- GradePrécision
- Matériel de courseAcier au carbone - placage résistant à la corrosion
- Capacité de charge statique radiale100000 lbf
- Plage de température de fonctionnementMax. 350 °F
- SérieBH-LS
- Numéro de catalogue du fabricantBH 20LS
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662288722199
- CUP_NON662288722199
- Poids0.94 lb
- Type de produitRoulements lisses sphériques