Aperçu
Spécifications
- Type de roulementRadial
- Diamètre à l’alésage1.7500 po
- Diamètre extérieur3.1250 po
- Type de lubrificationNécessite une lubrification
- Type de fermetureOuvert
- Angle de désalignement8 o
- Matériau de l’anneau extérieurAcier à faible teneur en carbone
- Matériau de l’anneau intérieurAcier plaqué chrome
- Largeur de la bague intérieure1.5620 po
- Diamètre de la bille2.6250 po
- Largeur de l’anneau extérieur1.2500 po
- Matériau de la billeAcier à faible teneur en carbone
- Matériel de courseAcier à faible teneur en carbone
- Capacité de charge statique radiale176370 lbf
- SérieHCOM
- Code d’harmonisation8483.30.8070
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- CUP_NON190029027994
- Poids1.948 lb
- Type de produitRoulements lisses sphériques