Motion
LH28D
Roulement sphérique RBC Heim - série LH D, 2 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00101233
N° MFRLH28D
Prix606.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique RBC Heim - série LH D, 2 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00101233
N° MFRLH28D
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
Prix606.89 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LH28D BRG

Spécifications

  • Type de roulement
    Sphérique
  • Diamètre à l’alésage
    1.7500 po
  • Diamètre extérieur
    3.1300 po
  • Type de lubrification
    Nécessite une relubrification
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de désalignement
    6 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier au carbone
  • Largeur de la bague intérieure
    1.562 po
  • Diamètre de la bille
    2.625 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.2500 po
  • Largeur totale
    1.5620 po
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Capacité de charge statique radiale
    169000 lbf
  • Série
    Heim®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400157869
  • CUP_NON
    637400157869
  • Application
    Applications de chape, points pivots
  • Poids
    1.95 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif