Motion
BH28LS
Roulement d’extrémité de tige RBC Spherco – série standard BH LS, 2 pièces – métal à métal
N° D’ARTICLE MI00101235
N° MFRBH28LS
Prix606.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’extrémité de tige RBC Spherco – série standard BH LS, 2 pièces – métal à métal
N° D’ARTICLE MI00101235
N° MFRBH28LS
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
Prix606.89 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BH 28 LS BRG SPHÉRIQUE

Spécifications

  • Type de roulement
    Sphérique
  • Diamètre à l’alésage
    1.7500 po
  • Diamètre extérieur
    3.1300 po
  • Type de lubrification
    Nécessite une relubrification
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de désalignement
    6 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier au carbone
  • Largeur de la bague intérieure
    1.562 po
  • Diamètre de la bille
    2.625 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.2500 po
  • Matériau de la bille
    Acier allié 52100
  • Largeur totale
    1.5620 po
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Capacité de charge statique radiale
    169000 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum 250 °F
  • Série
    Spherco®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400175238
  • CUP_NON
    637400175238
  • Poids
    1.95 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif