Motion
BH32LS
Roulement d’extrémité de tige RBC Spherco – série standard BH LS, 2 pièces – métal à métal
N° D’ARTICLE MI00101240
N° MFRBH32LS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’extrémité de tige RBC Spherco – série standard BH LS, 2 pièces – métal à métal
N° D’ARTICLE MI00101240
N° MFRBH32LS
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BH32LS BRG UNI SPÉRIQUE

Spécifications

  • Type de roulement
    Sphérique
  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    3.5000 po
  • Type de lubrification
    Nécessite une relubrification
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de désalignement
    6 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier au carbone
  • Largeur de la bague intérieure
    1.75 po
  • Diamètre de la bille
    2.938 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.3750 po
  • Largeur totale
    1.7500 po
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Capacité de charge statique radiale
    209985 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum 250 °F
  • Série
    Spherco®
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637400175245
  • CUP_NON
    637400175245
  • Poids
    2.64 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif