Aperçu
Spécifications
- Type de roulementRadial
- Diamètre à l’alésage0.1900 po
- Diamètre extérieur0.5625 po
- Type de lubrificationNécessite une lubrification
- Type de fermetureOuvert
- Angle de désalignement11.5 °
- Matériau de l’anneau intérieurAcier inoxydable
- Largeur de la bague intérieure0,2810 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.2180 po
- Matériau de la billeAcier inoxydable - traité thermiquement
- GradePrécision, résistant à la corrosion
- Matériel de courseAcier inoxydable - traité thermiquement
- Capacité de charge statique radiale4800 lbf
- Plage de température de fonctionnementMax. 500°
- SérieCOR
- Numéro de catalogue du fabricant1830300000
- Dessin CAD
- CUP_NON662288721796
- Poids0.02 lb
- Type de produitRoulements lisses sphériques